{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 15,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 18 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114450 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197018335 | |
Numer producenta | 114450 1,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E FS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1,4mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
16,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
11,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 135 stopni | 130 stopni | 135 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ chwytu Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |