{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 26,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 40 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9,3 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113150 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197004949 | |
Numer producenta | 113150 9,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 9,3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
87,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
73,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
175,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
146,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
195,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
162,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
365,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
304,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | niebieskie | zielone |
długość całkowita L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ chwytu Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |