Wiertła krótkie HSS-E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 14,5mm

Nr art.: 113150 14,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    230,59  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    192,17  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 14,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 34,3 mm
Długość rowków wiórowych Lc 56 mm
długość całkowita L 111 mm
⌀ chwytu Ds 14,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,16 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113150 14,5
EAN / GTIN 4045197586360
Numer producenta 113150 14,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Trwałe i stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
niepowlekane.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła krótkie HSS-E N, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 14,5mm

Wiertła krótkie HSS-E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 14,5mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
230,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
192,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
252,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
210,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od 1  szt.
280,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
233,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
135,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
194,15 PLN
109,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
144,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
94,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
78,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2 2 2
długość całkowita L 111 mm 111 mm 111 mm 169 mm 169 mm 111 mm 111 mm
⌀ nom. DC 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
chwyt chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi chwyt walcowy Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi chwyt walcowy
kąt wierzchołkowy 130 stopni 135 stopni 130 stopni 130 stopni 130 stopni 130 stopni 118 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ chwytu Ds 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 9,5 mm 14,5 mm 9,5 mm 14,5 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka