{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 27 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 40 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,7 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113150 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197004888 | |
Numer producenta | 113150 8,7 |