Wiertła krótkie HSS-E N 2,8 mm

Nr art.: 113150 2,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    21,09  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    17,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 2,8 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 1897
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 130 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 11,8 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 16 mm
    długość całkowita L 46 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,8 mm
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,03 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 113150 2,8
    EAN / GTIN 4045197004260
    Numer producenta 113150 2,8

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    80
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    45
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    40
    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Trwałe i stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
    niepowlekane.

    Zaleta:

    Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.