Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 02-100, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094765 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    79,42  PLN / para
  • z 12 para
    66,17  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez lateksu
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
  • EN 374.: Typ A (ABCEFGHIMS)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
zawartość 1
Właściwości rękawic bez lateksu
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374
rozmiar rękawic 7
EN 374. Typ A (ABCEFGHIMS)
Odporność na działanie środków chemicznych ABCEFGHIMS
materiał Laminat LLDPE
materiał podłoża Laminat LLDPE
AQL 0,65
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 380 mm
Grubość 0,062 mm
kolor białe
zastosowanie wielorazowe
masa 4 g
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Laminat LLDPE
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094765 7
EAN / GTIN 076490447656
Numer producenta 02-100/7

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® 02-100. Pięciowarstwowe, laminowane rękawice o bardzo dużej wytrzymałości na wiele środków chemicznych. Anatomiczny kształt. Każda rękawica jest kontrolowana sprężonym powietrzem.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.