{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | AlphaTec® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 374. | Typ A (ABCEFGHIMS) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | ABCEFGHIMS | |
materiał | Laminat LLDPE | |
materiał podłoża | Laminat LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 380 mm | |
Grubość | 0,062 mm | |
kolor | białe | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 4 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Laminat LLDPE | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094765 9 | |
EAN / GTIN | 076490447670 | |
Numer producenta | 02-100/9 |