Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® Solvex® 37-675, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094740 7
Kopiuj
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
Cena za12 para: 206,77 PLN
898 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Właściwości rękawic: bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374
  • EN 374.: Typ A (JKLOPT)
  • Stopień ochrony przed przecięciem: X

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
Zawartość 1
Właściwości rękawic bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374
rozmiar rękawic 7
EN 374. Typ A (JKLOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych JKLOPT
EN 388. 4101X
materiał nitryl
materiał podłoża Nitril
AQL 0,65
Obszar zastosowania Uniwersalne
długość 330 mm
Grubość 0,38 mm
kolor zielone
zastosowanie wielorazowe
Grubość ścianki 0,38 mm
masa 35,5 g
Stopień ochrony przed przecięciem X
Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% >480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 % 10-30 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 30-40 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka Nitril
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094740 7
Kopiuj
EAN / GTIN 10076490447271
Kopiuj
Numer producenta 37-675/7
Kopiuj
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Rękawice nitrylowe wielokrotnego użytku, zapewniające bezpieczeństwo w kontakcie z agresywnymi środkami chemicznymi. Wykończenie powierzchni w kształcie odwróconych rombów zwiększa pewność chwytu. Wzór „łacha piasku” rękawic Sol-Vex® dzięki przyczepnej powierzchni zmniejsza liczbę odrzutów części wrażliwych ze względu na uszkodzenia, a tym samym pośrednio obniża koszty produkcji. Materiał nośny weluryzowany.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "AlphaTec®" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka