{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | AlphaTec® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 7 | |
EN 374. | AJKLOPT | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AGJKLPT | |
EN 388. | 4101X | |
materiał | nitryl | |
materiał podłoża | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
długość | 457 mm | |
Grubość | 0,56 mm | |
kolor | zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 90,9 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | X | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Nitril | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094742 7 | |
EAN / GTIN | 076490447427 | |
Numer producenta | 37-185/7 |