{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
EN 374. | Typ A (JKOPST) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPST | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
Grubość | 0,15 mm | |
długość | 280 mm | |
zawartość | 50 | |
kolor | czarny | |
rozmiar rękawic | 7 | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094712 7 | |
EAN / GTIN | 4059904041158 | |
Numer producenta | 8330 GR.S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw rękawic jednorazowych 8330 // TOUGH GRIP N 7
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
kolor | czarny | niebieskie |
zawartość | 50 | 50 |
długość | 280 | 300 |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 |
Grubość | 0,15 | 0,26 |
materiał podłoża | Nitril | Nitril |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPST | JKLNPST |