{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
EN 374. | JKL | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKLNPST | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
Grubość | 0,26 mm | |
długość | 300 mm | |
zawartość | 50 | |
masa | 15,8 g | |
kolor | niebieskie | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 7 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094792 7 | |
EAN / GTIN | 4045197974884 | |
Numer producenta | 094792 7 |