{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
EN 374. | Typ A (JKOPST) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPST | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
Grubość | 0,15 mm | |
długość | 280 mm | |
zawartość | 50 | |
kolor | czarny | |
rozmiar rękawic | 10 | |
norma/zarządzenie | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094712 10 | |
EAN / GTIN | 4059904041189 | |
Numer producenta | 8330 GR.XL |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw rękawic jednorazowych 8330 // TOUGH GRIP N, rozmiar rękawic: 10
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
|
|
długość | 280 mm | 300 mm |
materiał | nitryl | nitryl |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374 |
zastosowanie | jednorazowe | jednorazowe |
EN 374. | Typ A (JKOPST) | JKL |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | Rękawice jednorazowe |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPST | JKLNPST |