{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Technologia tkania | 10G | |
EN 388. | 4X43C | |
materiał podłoża | INTERCEPT™ | |
powłoka | PU | |
materiał | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | szare / białe | |
rozmiar rękawic | 11 | |
masa | 28 g | |
długość | 224 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094566 11 | |
EAN / GTIN | 10076490053014 | |
Numer producenta | 11-735/11 |