{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
Zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Przyjazna dla skóry alergików | |
Technologia tkania | 18G | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 3X31B | |
materiał podłoża | Nylon; Dyneema® | |
powłoka | PU | |
materiał | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
Obszar zastosowania | Precyzja | |
kolor | niebieskie | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 14 g | |
długość | 210 mm | |
EN 388 odporność na ścieranie | 3 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 3 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 3 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | nie | |
oddychanie | dobry | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu |
094478 8
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
10076490478619
Kopiuj |
|
Numer producenta |
11-518/8
Kopiuj |
|
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |