{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 3121A | |
materiał podłoża | Nylon Spandex | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 200 mm | |
kolor | niebieskie | |
materiał powłoki | nitryl/poliuretan | |
rozmiar rękawic | 9 | |
masa | 16,5 g | |
Technologia tkania | 18G | |
nie zawierają silikonu | nie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | Pianka nitrylowa | |
Stopień ochrony przed przecięciem | A | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094358 9 | |
EAN / GTIN | 10076490478541 | |
Numer producenta | 11-818/9 |