{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 55% poliestru; 45% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃; Nadaje się do pralni przemysłowych | |
kolor | żółte | |
wielkość unisex | M | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091739 M | |
EAN / GTIN | 7330509369104 | |
Numer producenta | 338110703300M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Longsleeve ostrzegawczy M
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
445,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
159,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółte | szary / żółty | żółty | żółty |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 ;Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 | 155 | 185 | 185 |
norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
skład tkaniny | 55% poliestru ;45% bawełny | 100% poliestru | 55% bawełna ;45% poliestru | 55% bawełna ;45% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60℃ ;Nadaje się do pralni przemysłowych | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy |