{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 55% bawełna; 45% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
kolor | żółty | |
wielkość unisex | M | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091662 M | |
EAN / GTIN | 4062406378202 | |
Numer producenta | 091662 M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Longsleeve ostrzegawczy M
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
129,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
159,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółty | szary / żółty | żółty |
odzież standardowa | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 | 155 | 185 |
norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
skład tkaniny | 55% bawełna ;45% poliestru | 100% poliestru | 55% bawełna ;45% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy |