{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 55% bawełna; 45% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
kolor | żółty | |
wielkość unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091658 M | |
EAN / GTIN | 4062406378042 | |
Numer producenta | HIGH VIS T-SHIRT YELLOW CL.2 SZ M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |