Kurtka ostrzegawcza funkcyjna, żółty / granatowy, wielkość unisex: S

Nr art.: 091745 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 200
  • pranie: Pranie kolorów w 40℃
  • norma: EN ISO 20471; EN 343

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież ostrzegawcza Blakläder
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 200 g/m2
pranie Pranie kolorów w 40℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne nie czyścić chemicznie
suszenie nie suszyć w bębnie
Prasowanie nie prasować
kolor żółty / granatowy
wielkość unisex S
norma EN ISO 20471; EN 343
Rodzaj produktu Kurtka ostrzegawcza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091745 S
EAN / GTIN 7330509288504
Numer producenta 483719773389S

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości i funkcjonalna ostrzegawcza kurtka funkcyjna, laminowana z paskami odblaskowymi 50 mm. Chroniąca przed wiatrem, wodą, aktywnie oddychająca. Kołnierz wyściełany filcem.
  • Zdejmowana kapuca rolowana do kołnierza.
  • Powlekane szwy z wentylacją w obszarze środkowym.
  • Kieszonki na piersi z wodoszczelnym zamkiem i wyściółką z filcu.
  • Wyściółka wewnętrzna z siateczki i kieszonka na komórkę w środku.
  • Kieszonka przednia zamykana na zamek.
  • Regulowany mankiet w rękawach z zapięciem na rzep.
  • Regulowany pasek ze sznurkiem.

Norma:

Certyfikat według EN ISO 20471, klasa 3, EN 343.
Certyfikat według EN ISO 20471, klasa 2, EN 343

Wskazówka:

Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii C do certyfikacji łączonej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Odzież ostrzegawcza Blakläder" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka