{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 55% poliestru; 45% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | żółte | |
wielkość unisex | M | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091738 M | |
EAN / GTIN | 7330509368947 | |
Numer producenta | 338010703300M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
T-shirt ostrzegawczy, żółte, wielkość unisex: M
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
359,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
158,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
180,15 PLN
137,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółte | szary / żółty | żółty | żółty |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 | Standard UV 801 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
skład tkaniny | 55% poliestru; 45% bawełny | 100% poliestru | 55% bawełna; 45% poliestru | 55% bawełna; 45% poliestru |
pranie | Pranie koloru w 60℃; Nadaje się do prania przemysłowego | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy | T-shirt ostrzegawczy |