{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ gwintu | M30×35 | |
Nośność WLL SF 4:1 | 5,3 t | |
szerokość gniazda na sworzniu A | 45 mm | |
szerokość ucha B | 22 mm | |
wymiar C | 65 mm | |
⌀ sworznia D | 75 mm | |
wymiar E | 80 mm | |
wysokość H | 165 mm | |
Rodzaj produktu | Ucho przegubowe do przykręcania |
Numer artykułu | 086486 M30 | |
EAN / GTIN | 8013429800177 | |
Numer producenta | C8000503035 |