{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ gwintu | M16×20 | |
Nośność WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
szerokość gniazda na sworzniu A | 30 mm | |
szerokość ucha B | 13 mm | |
wymiar C | 46 mm | |
⌀ sworznia D | 38 mm | |
wymiar E | 50 mm | |
wysokość H | 105 mm | |
Rodzaj produktu | Ucho przegubowe do przykręcania |
Numer artykułu | 086486 M16 | |
EAN / GTIN | 8013429800054 | |
Numer producenta | C8000101620 |