{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ gwintu | M20×30 | |
Nośność WLL SF 4:1 | 2 t | |
szerokość gniazda na sworzniu A | 34 mm | |
szerokość ucha B | 16 mm | |
wymiar C | 57 mm | |
⌀ sworznia D | 50 mm | |
wymiar E | 61 mm | |
wysokość H | 131 mm | |
Rodzaj produktu | Ucho przegubowe do przykręcania |
Numer artykułu | 086486 M20 | |
EAN / GTIN | 8013429800092 | |
Numer producenta | C8000202030 |