{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ gwintu | M24×30 | |
Nośność WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
szerokość gniazda na sworzniu A | 40 mm | |
szerokość ucha B | 18 mm | |
wymiar C | 70 mm | |
⌀ sworznia D | 58 mm | |
wymiar E | 68 mm | |
wysokość H | 153 mm | |
Rodzaj produktu | Ucho przegubowe do przykręcania |
Numer artykułu | 086486 M24 | |
EAN / GTIN | 8013429800139 | |
Numer producenta | C8000302430 |