{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 22 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 25 t | |
⌀ gwintu | M56 × 5,5 | |
długość gwintu L | 78 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 19 mm | |
wysokość łba śruby A | 79 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 38 mm | |
⌀ łba C | 90 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 125 mm | |
wielkość ucha E | 91 mm | |
grubość ucha F | 182 mm | |
szerokość krętlika G | 45 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086453 M56X5,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949257 | |
Numer producenta | DSS M 56 UP |