{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 13 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 15 t | |
⌀ gwintu | M42 × 4,5 | |
długość gwintu L | 63 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 19 mm | |
wysokość łba śruby A | 61 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 31 mm | |
⌀ łba C | 70 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 104 mm | |
wielkość ucha E | 73 mm | |
grubość ucha F | 149 mm | |
szerokość krętlika G | 33 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086453 M42X4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949226 | |
Numer producenta | DSS M 42 UP |