Krętliki DSS M48X5

Nr art.: 086453 M48X5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność WLL SF 5:1 17 t
Nośność WLL SF 4:1 20 t
⌀ gwintu M48 × 5
długość gwintu L 68 mm
Rozmiar klucza imbusowego S 19 mm
wysokość łba śruby A 79 mm
wysokość przegrody środkowej B 38 mm
⌀ łba C 90 mm
odległość od przegrody środkowej do ucha D 125 mm
wielkość ucha E 91 mm
grubość ucha F 182 mm
szerokość krętlika G 45 mm
Rodzaj produktu Oczko zaczepowe obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086453 M48X5
EAN / GTIN 2050001949240
Numer producenta DSS M 48 UP

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360°  i przechylany od 180° .

Wskazówka:

SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.
SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.