{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność WLL SF 5:1 | 11 t | |
Nośność WLL SF 4:1 | 12 t | |
⌀ gwintu | M36 × 4 | |
długość gwintu L | 54 mm | |
Rozmiar klucza imbusowego S | 19 mm | |
wysokość łba śruby A | 61 mm | |
wysokość przegrody środkowej B | 31 mm | |
⌀ łba C | 70 mm | |
odległość od przegrody środkowej do ucha D | 104 mm | |
wielkość ucha E | 73 mm | |
grubość ucha F | 149 mm | |
szerokość krętlika G | 33 mm | |
Rodzaj produktu | Oczko zaczepowe obrotowe |
Numer artykułu | 086453 M36X4 | |
EAN / GTIN | 2050001949219 | |
Numer producenta | DSS M 36 UP |