• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Siłowniki z tłokiem rurowym YCS, siła nacisku / skok (t/mm): 12/40

Nr art.: 086070 12/40
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

siła nacisku / skok (t/mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość skoku 40 mm
ilość oleju 71 ml
⌀ zewn. siłownika 70 mm
⌀ otworu przelotowego 20 mm
wysokość w stanie wsuniętym 142 mm
siła rozciągająca / ściskająca maks. 120 kN
masa 3,5 kg
Rodzaj produktu Siłowniki hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086070 12/40
EAN / GTIN 4025092150873
Numer producenta YCS-12/40
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Narzędzia hydrauliczne Yale są wykonane z wysokiej jakości stali CrMo, zapewniającej o wiele większą wytrzymałość w obszarze sprężystym i wynikającą z tego bardzo dużą trwałość. Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie ułatwia prace montażowe i serwisowe jak również zaopatrzenie w części zamienne. 100% kompatybilność ze wszystkimi systemami hydraulicznymi 700 bar.
Dzięki przelotowemu otworowi środkowemu siłowniki te nadają się do zastosowań
w których trzeba wywierać duże siły rozciągające za pomocą wrzecion gwintowanych.
Wszystkie części odpowiadają znormalizowanemu szeregowi metrycznemu, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. 100% kompatybilność ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Zastosowanie:

Wstępne naprężanie kotew, osadzanie
i ściąganie
łożysk, osi i wałów, ściąganie
kół zębatych i pasowych oraz ciągnięcie lub
przesuwanie ciężkich konstrukcji.

W dostawie:

Przyłącze ciśnieniowe 3/8-NPT. Dostawa w stanie gotowym do eksploatacji, to znaczy z tuleją złączki, hartowanym stalowym elementem naciskowym (stempel) i gwintem mocującym bez przewodów przyłączeniowych i adaptera.

Wskazówka:

Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione
i odpowietrzone.

Ręczna pompa hydrauliczna zob. nr 086050, wąż hydrauliczny nr 086081.