{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość skoku | 50 mm | |
ilość oleju | 153 ml | |
⌀ zewn. siłownika | 100 mm | |
⌀ otworu przelotowego | 27 mm | |
wysokość w stanie wsuniętym | 173 mm | |
siła rozciągająca / ściskająca maks. | 214 kN | |
masa | 8,5 kg | |
Rodzaj produktu | Siłowniki hydrauliczne |
Numer artykułu | 086070 21/50 | |
EAN / GTIN | 4025092150897 | |
Numer producenta | YCS-21/50 |