{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość skoku | 150 mm | |
ilość oleju | 716 ml | |
⌀ zewn. siłownika | 114 mm | |
⌀ otworu przelotowego | 33 mm | |
wysokość w stanie wsuniętym | 343 mm | |
siła rozciągająca / ściskająca maks. | 335 kN | |
masa | 21 kg | |
Rodzaj produktu | Siłowniki hydrauliczne |
Numer artykułu | 086070 33/150 | |
EAN / GTIN | 4025092150927 | |
Numer producenta | YCS-33/150 |