{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość skoku | 75 mm | |
ilość oleju | 132 ml | |
⌀ zewn. siłownika | 70 mm | |
⌀ otworu przelotowego | 20 mm | |
wysokość w stanie wsuniętym | 195 mm | |
siła rozciągająca / ściskająca maks. | 120 kN | |
masa | 4,5 kg | |
Rodzaj produktu | Siłowniki hydrauliczne |
Numer artykułu | 086070 12/75 | |
EAN / GTIN | 4025092150880 | |
Numer producenta | YCS-12/75 |