{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 100 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 10 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 10 mm | |
wymiar A | 157 mm | |
wymiar B | 202 mm | |
wymiar C | 95 mm | |
wymiar D | 95 mm | |
wymiar E | 74 mm | |
wymiar F | 253 mm | |
wymiar G | 46 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 300 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 150 kg | |
masa | 10 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085980 300 | |
EAN / GTIN | 5012095627913 |