{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 80 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 000 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 7,5 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 7,5 mm | |
wymiar A | 91 mm | |
wymiar B | 131 mm | |
wymiar C | 65 mm | |
wymiar D | 75 mm | |
wymiar E | 49 mm | |
wymiar F | 185 mm | |
wymiar G | 32 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 100 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 65 kg | |
masa | 3 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu |
085980 100
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
5012095627906
Kopiuj |