{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 180 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 2 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 15 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 15 mm | |
wymiar A | 266 mm | |
wymiar B | 320 mm | |
wymiar C | 145 mm | |
wymiar D | 148 mm | |
wymiar E | 71 mm | |
wymiar F | 342 mm | |
wymiar G | 81 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 1 000 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 300 kg | |
masa | 39 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085980 1000 | |
EAN / GTIN | 5012095627937 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Chwytak magnetyczny UL E, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 1000kg
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
7 840,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 096,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 180 mm | 750 mm |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 15 mm | 40 mm |
wymiar C | 145 mm | 140 mm |
wymiar E | 71 mm | 140 mm |
wymiar G | 81 mm | 34 mm |
wymiar B | 320 mm | 320 mm |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny | Chwytnik elektromagnetyczny |