{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 140 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 2 000 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 12,5 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 12,5 mm | |
wymiar A | 213 mm | |
wymiar B | 265 mm | |
wymiar C | 116 mm | |
wymiar D | 116 mm | |
wymiar E | 106 mm | |
wymiar F | 223 mm | |
wymiar G | 59 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 600 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 300 kg | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085980 600 | |
EAN / GTIN | 5012095627920 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Chwytak magnetyczny UL E, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 600kg
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 489,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
1 707,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
4 921,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 12,5 mm | 30 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 12,5 mm | 25 mm | |
wymiar C | 116 mm | 98 mm | |
wymiar E | 106 mm | 95 mm | |
wymiar F | 223 mm | 231 mm | |
wymiar B | 265 mm | 276 mm | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny | Nabiegunnik | Chwytnik elektromagnetyczny |