Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480, wysokość czcionki /znaków: 5/Ymm

Nr art.: 085481 5/Y
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość pisma 5 mm
szerokość korpusu 4,8 mm
głębokość korpusu 19,05 mm
wysokość korpusu 8 mm
oznaczenie. Y
Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085481 5/Y
EAN / GTIN 5022044022195

Opis

Wykonanie:

Rozmiar 1,5/* do rozmiaru 5/* = liczba (0–9), litera (A–Z) i znaki specjalne (&, /, +, -, kropka, przecinek).
Rozmiar 1,5LEER do rozmiaru 5LEER − element dystansowy.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości
oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.

Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem,np. 3/1, 3/A lub 3/& itp.