Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480, wysokość czcionki /znaków: 2,5/Tmm

Nr art.: 085481 2,5/T
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość pisma 2,5 mm
szerokość korpusu 2,4 mm
głębokość korpusu 19,05 mm
wysokość korpusu 6,35 mm
oznaczenie. T
Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085481 2,5/T
EAN / GTIN 5022044021204

Opis

Wykonanie:

Rozmiar 1,5/* do rozmiaru 5/* = liczba (0–9), litera (A–Z) i znaki specjalne (&, /, +, -, kropka, przecinek).
Rozmiar 1,5LEER do rozmiaru 5LEER − element dystansowy.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości
oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.

Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem,np. 3/1, 3/A lub 3/& itp.