Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 1,5/3 mm

Nr art.: 085481 1,5/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość pisma 1,5 mm
    szerokość korpusu 1,6 mm
    głębokość korpusu 15,87 mm
    wysokość korpusu 3,2 mm
    oznaczenie. 3
    Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085481 1,5/3
    EAN / GTIN 5022044020450
    Numer producenta TP0153

    Opis

    Wykonanie:

    Rozmiar 1,5/* do rozmiaru 5/* = liczba (0–9), litera (A–Z) i znaki specjalne (&, /, +, -, kropka, przecinek).
    Rozmiar 1,5LEER do rozmiaru 5LEER − element dystansowy.

    Wskazówka:

    Gwiazdka w danych dotyczących wielkości
    oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.

    Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem,np. 3/1, 3/A lub 3/& itp.