Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 5/C mm

Nr art.: 085481 5/C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość pisma 5 mm
    szerokość korpusu 4,8 mm
    głębokość korpusu 19,05 mm
    wysokość korpusu 8 mm
    oznaczenie. C
    Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085481 5/C
    EAN / GTIN 5022044021976

    Opis

    Wykonanie:

    Rozmiar 1,5/* do rozmiaru 5/* = liczba (0–9), litera (A–Z) i znaki specjalne (&, /, +, -, kropka, przecinek).
    Rozmiar 1,5LEER do rozmiaru 5LEER − element dystansowy.

    Wskazówka:

    Gwiazdka w danych dotyczących wielkości
    oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.

    Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem,np. 3/1, 3/A lub 3/& itp.