{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P7 Core | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Strumień światła | 450 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 250 lm | |
strumień światła, stopień 3 | 40 lm | |
czas świecenia | 1 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 2 h | |
czas świecenia na stopniu 3 | 25 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
długość całkowita | 140 mm | |
⌀ główki | 37 mm | |
masa | 175 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Numer producenta | 502180 |