Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core z bateriami P3-CORE

Nr art.: 081370 P3-CORE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta P3 Core
stopień ochrony IP IP 54
Funkcja latarki Ognisko
Strumień światła 90 lm
strumień światła, stopień 2 50 lm
strumień światła, stopień 3 15 lm
czas świecenia 3 h
czas świecenia na stopniu 2 4 h
czas świecenia na stopniu 3 6 h
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Źródło światła Moduł LED
Advanced Focus System (AFS) tak
Rapid Focus tak
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Micro, AAA
długość całkowita 100 mm
⌀ główki 20 mm
masa 42 g
Rodzaj produktu Latarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081370 P3-CORE
EAN / GTIN 4058205028462
Numer producenta 502597

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System stanowi połączenie soczewki i reflektora, co potęguje zalety obu systemów. W rezultacie uzyskano doskonałe skupienie wiązki światła, a także w wysokim stopniu jednorodny, rozproszony stożek światła. Dzięki temu AFS zalicza się do najlepszych na świecie systemów skupiających światło w lampkach LED.
Rapid Focus
Konwencjonalne układy ogniskowania z mechaniką kręcenia zwykle wymagają obsługi oburęcznej. Natomiast system Rapid Focus umożliwia szybką regulację stożka świetlnego jedną ręką.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Baterie w komplecie.