Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core z bateriami P6-CORE

Nr art.: 081370 P6-CORE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta P6 Core
    stopień ochrony IP IP 54
    Strumień światła 300 lm
    strumień światła, stopień 2 25 lm
    czas świecenia 4 h
    czas świecenia na stopniu 2 25 h
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 3
    typ baterii Micro, AAA
    długość całkowita 123 mm
    ⌀ główki 32 mm
    masa 130 g
    Rodzaj produktu Latarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081370 P6-CORE
    EAN / GTIN 4058205028554
    Numer producenta 502600

    Opis

    Wykonanie:

    Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
    Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Z bateriami i opaską na rękę.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria