Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core z bateriami P4-CORE

Nr art.: 081370 P4-CORE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta P4 Core
    stopień ochrony IP IP 54
    Funkcja latarki Ognisko
    Strumień światła 120 lm
    strumień światła, stopień 2 60 lm
    strumień światła, stopień 3 15 lm
    czas świecenia 5 h
    czas świecenia na stopniu 2 9 h
    czas świecenia na stopniu 3 20 h
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Źródło światła Moduł LED
    Advanced Focus System (AFS) tak
    Rapid Focus tak
    Liczba dołączonych baterii 2
    typ baterii Micro, AAA
    długość całkowita 150 mm
    ⌀ główki 15 mm
    masa 58 g
    Rodzaj produktu Latarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081370 P4-CORE
    EAN / GTIN 4058205028493
    Numer producenta 502598

    Opis

    Wykonanie:

    Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
    Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.
    Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System stanowi połączenie soczewki i reflektora, co potęguje zalety obu systemów. W rezultacie uzyskano doskonałe skupienie wiązki światła, a także w wysokim stopniu jednorodny, rozproszony stożek światła. Dzięki temu AFS zalicza się do najlepszych na świecie systemów skupiających światło w lampkach LED.
    Rapid Focus
    Konwencjonalne układy ogniskowania z mechaniką kręcenia zwykle wymagają obsługi oburęcznej. Natomiast system Rapid Focus umożliwia szybką regulację stożka świetlnego jedną ręką.

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Baterie w komplecie.