Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V DS12/250

Nr art.: 077512 DS12/250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DS12/250
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 730 W
maksymalna prędkość obrotowa 1 450 min-1
⌀ D ściernicy 250 mm
szerokość ściernicy T 32 mm
⌀ H otworu ściernicy 51 mm
masa 47 kg
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077512 DS12/250
EAN / GTIN 2050001673947
Numer producenta DS12/250

Opis

Wykonanie:

Silnik o szczególnie spokojnej pracy gwarantuje długą żywotność również w warunkach eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.
Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100.