Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V DS04/175

Nr art.: 077512 DS04/175
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta DS04/175
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 250 W
    maksymalna prędkość obrotowa 2 900 min-1
    ⌀ D ściernicy 175 mm
    szerokość ściernicy T 25 mm
    ⌀ H otworu ściernicy 51 mm
    masa 15 kg
    Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077512 DS04/175
    EAN / GTIN 2050001674173
    Numer producenta DS04/175

    Opis

    Wykonanie:

    Silnik o szczególnie spokojnej pracy gwarantuje długą żywotność również w warunkach eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.
    Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

    Wskazówka:

    Pasujące ściernice zob. od nr 596100.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka