Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm)  SC80

Nr art.: 596220 SC80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda szlifowania szlifierek stołowych
    Materiały ścierne węglik krzemu, zielony
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 80
    ziarnistość drobne
    specyfikacja Węglik krzemu zielony, stopień twardości J
    ⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 32 mm
    Kształt 1
    ⌀ tarcz D 150 mm
    grubość tarczy T 25 mm
    ⌀ otworu H 51 mm
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 596220 SC80
    EAN / GTIN 9003178226204
    Numer producenta 822620

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    kamień
     
    suchy
     

    Opis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

    Použití:

    K ostření tvrdokovových a tvrdokovem osazených nástrojů a také na obrobky z litiny a woframu.

    Specifikace:

    Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti J.

    Rozsah dodávky:

    Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

    Poznámka:

    Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka