Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V DS15/300

Nr art.: 077512 DS15/300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta DS15/300
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 100 W
    maksymalna prędkość obrotowa 1 450 min-1
    ⌀ D ściernicy 300 mm
    szerokość ściernicy T 40 mm
    ⌀ H otworu ściernicy 76 mm
    masa 80 kg
    Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077512 DS15/300
    EAN / GTIN 2050001673954
    Numer producenta DS15/300

    Opis

    Wykonanie:

    Silnik o szczególnie spokojnej pracy gwarantuje długą żywotność również w warunkach eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.
    Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

    Wskazówka:

    Pasujące ściernice zob. od nr 596100.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka