{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | szlifierek stołowych | |
Materiały ścierne | korund zwykły, szaroniebieski | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 60 | |
ziarnistość | średni | |
Specyfikacja | Korund normalny szaroniebieski, stopień twardości M | |
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego | 32 mm | |
Kształt | 1 | |
⌀ tarcz D | 200 mm | |
grubość tarczy T | 25 mm | |
⌀ otworu H | 51 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska |
Numer artykułu |
596400 NK60
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
9003177183614
Kopiuj |
|
Numer producenta |
718361
Kopiuj |
|
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |