{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | W 850-125 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 850 W | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11 500 min-1 | |
gwint przyłączeniowy | M14 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 1,8 kg | |
długość przewodu | 2,5 m | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | Ochrona przed ponownym uruchomieniem | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077132 W850-125 | |
EAN / GTIN | 4007430338006 | |
Numer producenta | 603608000 |